Schneider - Jelzőoszlop komplett folyamatos fény zöld Ba15d IP65 G12844 - XVBL33
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 250 V
Védettség (IP) - IP65
Lencse színe - zöld
Áram fajtája - AC
Szerelési mód - beépített
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
212 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110844092
Sonepar cikkszám
G12844
Gyártói cikkszám
XVBL33
Gyártói típuskód
Harmony XVBL33
Névleges feszültség:
250 V
Védettség (IP):
IP65
Lencse színe:
zöld
Áram fajtája:
AC
Szerelési mód:
beépített
Teljesítmény:
4 W
Foglalat:
egyéb
Fényforrás:
izzólámpa
Védettség (NEMA):
4X
Schneider Automatizálási Kampány 2024