Schneider - Jelzőoszlop komplett folyamatos fény zöld LED-del IP65 G12862 - XVBL0B3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 24 V
Védettség (IP) - IP65
Lencse színe - zöld
Áram fajtája - AC/DC
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
37 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110844306
Sonepar cikkszám
G12862
Gyártói cikkszám
XVBL0B3
Gyártói típuskód
Harmony XVBL0B3
Névleges feszültség:
24 V
Védettség (IP):
IP65
Lencse színe:
zöld
Áram fajtája:
AC/DC
Szerelési mód:
falon kívüli
Teljesítmény:
1.13 W
Foglalat:
egyéb
Fényforrás:
LED
Védettség (NEMA):
4X
Schneider Automatizálási Kampány 2024