Schneider - Jelzőoszlop komplett forgófény narancs halogén izz IP65 G13000 - XVR1B95
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áram fajtája - AC/DC
Lencse színe - egyéb
Védettség (IP) - IP65
Áramfelvétel - 3.1 A
Teljesítmény - 70 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110846553
Sonepar cikkszám
G13000
Gyártói cikkszám
XVR1B95
Gyártói típuskód
XVR1B95
Áram fajtája:
AC/DC
Lencse színe:
egyéb
Védettség (IP):
IP65
Áramfelvétel:
3.1 A
Teljesítmény:
70 W
Védettség (NEMA):
4X
Optika:
tükör
Foglalat:
BA15d
Fényforrás:
halogén
Jelzőoszlop komplett forgófény narancs halogén izz