Schneider - Jelzőoszlop komplett forgófény narancs LED-es 24VAC/DC IP23 SN073492 - XVR08B05
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áram fajtája - AC/DC
Lencse színe - narancs
Védettség (IP) - IP65
Áramfelvétel - 0.125 A
Védettség (NEMA) - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
52 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480033001
Sonepar cikkszám
SN073492
Gyártói cikkszám
XVR08B05
Gyártói típuskód
Harmony XVR08B05
Áram fajtája:
AC/DC
Lencse színe:
narancs
Védettség (IP):
IP65
Áramfelvétel:
0.125 A
Védettség (NEMA):
egyéb
Optika:
tükör
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
21.6-26.4 V
Foglalat:
egyéb
Fényforrás:
LED
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
21.6-26.4 V
Üzemi feszültség DC:
19-30 V
Schneider Automatizálási Kampány 2024