Schneider - Jelzőoszlop komplett forgófény narancs LED-es 24VAC/DC IP66 GT51125 - XVR13B05L
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áram fajtája - AC/DC
Lencse színe - narancs
Védettség (IP) - IP67
Áramfelvétel - 0.125 A
Teljesítmény - 3 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119045292
Sonepar cikkszám
GT51125
Gyártói cikkszám
XVR13B05L
Gyártói típuskód
Harmony XVR13B05L
Áram fajtája:
AC/DC
Lencse színe:
narancs
Védettség (IP):
IP67
Áramfelvétel:
0.125 A
Teljesítmény:
3 W
Optika:
tükör
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
21.6-26.4 V
Foglalat:
egyéb
Fényforrás:
LED
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
21.6-26.4 V
Üzemi feszültség DC:
19-30 V
Schneider Automatizálási Kampány 2024