Schneider - Jelzőoszlop komplett forgófény narancs LED-es IP66 GT48966 - XVR13M05L
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áram fajtája - AC
Lencse színe - narancs
Védettség (IP) - IP67
Áramfelvétel - 0.022 A
Teljesítmény - 5.06 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
31 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119045339
Sonepar cikkszám
GT48966
Gyártói cikkszám
XVR13M05L
Gyártói típuskód
Harmony XVR13M05L
Áram fajtája:
AC
Lencse színe:
narancs
Védettség (IP):
IP67
Áramfelvétel:
0.022 A
Teljesítmény:
5.06 W
Optika:
tükör
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
207-253 V
Foglalat:
egyéb
Fényforrás:
LED
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
207-253 V
Schneider Automatizálási Kampány 2024