Nem visszaküldhető

Schneider - Jelzőoszlop komplett forgófény piros LED-es 24VAC/DC IP66 SN009325 - XVR13B04L

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőoszlop komplett forgófény piros LED-es 24VAC/DC IP66 SN009325

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Áram fajtája - AC/DC

  • Lencse színe - piros

  • Védettség (IP) - IP67

  • Áramfelvétel - 0.125 A

  • Teljesítmény - 3 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

28 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119045285

Sonepar cikkszám

SN009325

Gyártói cikkszám

XVR13B04L

Gyártói típuskód

Harmony XVR13B04L

Áram fajtája:

AC/DC

Lencse színe:

piros

Védettség (IP):

IP67

Áramfelvétel:

0.125 A

Teljesítmény:

3 W

Optika:

tükör

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

21.6-26.4 V

Foglalat:

egyéb

Fényforrás:

LED

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

21.6-26.4 V

Üzemi feszültség DC:

19-30 V

Schneider Automatizálási Kampány 2024