Schneider - Jelzőoszlop komplett forgófény piros normál izzó IP67 G13009 - XVR13M04L
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áram fajtája - AC
Lencse színe - piros
Védettség (IP) - IP67
Áramfelvétel - 0.022 A
Teljesítmény - 5 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119045322
Sonepar cikkszám
G13009
Gyártói cikkszám
XVR13M04L
Gyártói típuskód
Harmony XVR13M04L
Áram fajtája:
AC
Lencse színe:
piros
Védettség (IP):
IP67
Áramfelvétel:
0.022 A
Teljesítmény:
5 W
Optika:
tükör
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
207-253 V
Foglalat:
egyéb
Fényforrás:
LED
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
207-253 V
Schneider Automatizálási Kampány 2024