Schneider - Jelzőoszlop komplett forgófény sárga normál izzó IP65 G13007 - XVR1B08
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áram fajtája - AC/DC
Lencse színe - sárga
Védettség (IP) - IP65
Áramfelvétel - 1.05 A
Teljesítmény - 25 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110846522
Sonepar cikkszám
G13007
Gyártói cikkszám
XVR1B08
Gyártói típuskód
XVR1B08
Áram fajtája:
AC/DC
Lencse színe:
sárga
Védettség (IP):
IP65
Áramfelvétel:
1.05 A
Teljesítmény:
25 W
Védettség (NEMA):
4X
Optika:
tükör
Foglalat:
BA15d
Fényforrás:
izzólámpa
Jelzőoszlop komplett forgófény sárga normál izzó