Schneider - Jelzőoszlop komplett készlet piros/narancs/zöld 230VAC IP54 SN012798 - XVMM2RAGSSB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 3
Villanófény funkció - Nem
Tartós fény funkció - Igen
Hangerő - 80 dB
Védettség (IP) - IP42
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
31 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119050180
Sonepar cikkszám
SN012798
Gyártói cikkszám
XVMM2RAGSSB
Gyártói típuskód
Harmony XVMM2RAGSSB
Jeloszlop elemek száma:
3
Villanófény funkció:
Nem
Tartós fény funkció:
Igen
Hangerő:
80 dB
Védettség (IP):
IP42
Körbevilágító funkció:
Nem
Akusztikus funkció:
Igen
Külső átmérő:
45 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Magasság:
513 mm
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
1. fény színe:
piros
2. fény színe:
narancs
3. fény színe:
zöld
Szélesség:
47 mm
Mélység:
47 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024