Schneider - Jelzőoszlop, komplett készülék 24V AC/DC piros fényű IP54 SN087543 - XVMB2RSSB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 1
Villanófény funkció - Nem
Tartós fény funkció - Igen
Hangerő - 80 dB
Védettség (IP) - IP54
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
46 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119051279
Sonepar cikkszám
SN087543
Gyártói cikkszám
XVMB2RSSB
Gyártói típuskód
XVMB2RSSB
Jeloszlop elemek száma:
1
Villanófény funkció:
Nem
Tartós fény funkció:
Igen
Hangerő:
80 dB
Védettség (IP):
IP54
Körbevilágító funkció:
Nem
Akusztikus funkció:
Igen
Külső átmérő:
45 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop, komplett készülék ; Jelzőoszlop, komplett készülék 24V AC/DC piros fényű