Schneider - Jelzőoszlop, komplett készülék 24V piros fényű BA15d LED fényoszlop, berregő IP54 SN085528 - XVMB2RSWSB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 1
Villanófény funkció - Nem
Tartós fény funkció - Igen
Hangerő - 80 dB
Védettség (IP) - IP54
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119053044
Sonepar cikkszám
SN085528
Gyártói cikkszám
XVMB2RSWSB
Gyártói típuskód
Harmony XVMB2RSWSB
Jeloszlop elemek száma:
1
Villanófény funkció:
Nem
Tartós fény funkció:
Igen
Hangerő:
80 dB
Védettség (IP):
IP54
Körbevilágító funkció:
Nem
Akusztikus funkció:
Igen
Külső átmérő:
45 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
1. fény színe:
piros
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Schneider Automatizálási Kampány 2024