Schneider - Jelzőoszlop komplett LED-es 230VAC piros-sárga-zöld IP54 GT67621 - XVMM2RAG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 3
Villanófény funkció - Nem
Tartós fény funkció - Igen
Védettség (IP) - IP54
Körbevilágító funkció - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
66 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119004954
Sonepar cikkszám
GT67621
Gyártói cikkszám
XVMM2RAG
Gyártói típuskód
XVMM2RAG
Jeloszlop elemek száma:
3
Villanófény funkció:
Nem
Tartós fény funkció:
Igen
Védettség (IP):
IP54
Körbevilágító funkció:
Nem
Akusztikus funkció:
Igen
Külső átmérő:
45 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Jelzőoszlop komplett LED-es 230VAC piros-sárga-zöld