Schneider - Jelzőoszlop komplett LED-es 24VAC/DC IP54 SN014836 - XVMB2R5A5GSB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 3
Villanófény funkció - Igen
Tartós fény funkció - Igen
Védettség (IP) - IP42
Körbevilágító funkció - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
66 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119050258
Sonepar cikkszám
SN014836
Gyártói cikkszám
XVMB2R5A5GSB
Gyártói típuskód
Harmony XVMB2R5A5GSB
Jeloszlop elemek száma:
3
Villanófény funkció:
Igen
Tartós fény funkció:
Igen
Védettség (IP):
IP42
Körbevilágító funkció:
Igen
Akusztikus funkció:
Nem
Külső átmérő:
45 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Magasság:
513 mm
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
1. fény színe:
zöld
2. fény színe:
piros
3. fény színe:
narancs
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Szélesség:
47 mm
Mélység:
47 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024