Schneider - Jelzőoszlop komplett LED-es szuperfényes, 24V IP54 GT68131 - XVMB2RAGSHSB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 3
Villanófény funkció - Nem
Tartós fény funkció - Igen
Hangerő - 80 dB
Védettség (IP) - IP54
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119050906
Sonepar cikkszám
GT68131
Gyártói cikkszám
XVMB2RAGSHSB
Gyártói típuskód
Harmony XVMB2RAGSHSB
Jeloszlop elemek száma:
3
Villanófény funkció:
Nem
Tartós fény funkció:
Igen
Hangerő:
80 dB
Védettség (IP):
IP54
Körbevilágító funkció:
Nem
Akusztikus funkció:
Igen
Külső átmérő:
45 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
1. fény színe:
piros
2. fény színe:
narancs
3. fény színe:
zöld
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Schneider Automatizálási Kampány 2024