MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Jelzőoszlop komplett p-s-z 24C AC/DC IP54 GT67591 - XVMB2RAG

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőoszlop komplett p-s-z 24C AC/DC IP54 GT67591

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Jeloszlop elemek száma - 3

  • Villanófény funkció - Nem

  • Tartós fény funkció - Igen

  • Védettség (IP) - IP54

  • Körbevilágító funkció - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

66 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT67591

Gyártói cikkszám

XVMB2RAG

Gyártói típuskód

XVMB2RAG

Jeloszlop elemek száma:

3

Villanófény funkció:

Nem

Tartós fény funkció:

Igen

Védettség (IP):

IP54

Körbevilágító funkció:

Nem

Akusztikus funkció:

Nem

Külső átmérő:

45 mm

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Visszaj. tábla berregő nélk.+3megvil. egység, O 45mm, LED, 24 V AC/DC, IP42. termékcsalád: Harmony XVM - termék vagy komponens típusa: előszerelt és előhuzalozott jelzőpad - jelző- vagy fényoszlop típusa: 3 világítóegység - komponens neve: XVM - fényforrá