Nem visszaküldhető

Schneider - Jelzőoszlop, komplett Piros, Narancs, Zöld folyamatos 100-240VAC IP54 SN127000 - XVC4M3

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőoszlop, komplett Piros, Narancs, Zöld folyamatos 100-240VAC IP54 SN127000

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Jeloszlop elemek száma - 3

  • Villanófény funkció - Nem

  • Tartós fény funkció - Igen

  • Védettség (IP) - IP23

  • Körbevilágító funkció - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

66 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480072826

Sonepar cikkszám

SN127000

Gyártói cikkszám

XVC4M3

Gyártói típuskód

Harmony XVC4M3

Jeloszlop elemek száma:

3

Villanófény funkció:

Nem

Tartós fény funkció:

Igen

Védettség (IP):

IP23

Körbevilágító funkció:

Nem

Akusztikus funkció:

Nem

Külső átmérő:

40 mm

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Magasság:

637.2 mm

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

100-240 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

100-240 V

1. fény színe:

piros

2. fény színe:

narancs

3. fény színe:

zöld

Schneider Automatizálási Kampány 2024