Schneider - Jelzőoszlop, komplett Piros+Sárga+sziréna, 24V LED IP54 SN101619 - XVC1B2HK
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 2
Villanófény funkció - Igen
Tartós fény funkció - Igen
Hangerő - 102 dB
Védettség (IP) - IP54
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
89 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480072451
Sonepar cikkszám
SN101619
Gyártói cikkszám
XVC1B2HK
Gyártói típuskód
Harmony XVC1B2HK
Jeloszlop elemek száma:
2
Villanófény funkció:
Igen
Tartós fény funkció:
Igen
Hangerő:
102 dB
Védettség (IP):
IP54
Körbevilágító funkció:
Igen
Akusztikus funkció:
Igen
Külső átmérő:
100 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
DC
Magasság:
371 mm
1. fény színe:
piros
2. fény színe:
narancs
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Schneider Automatizálási Kampány 2024