Schneider - Jelzőoszlop komplett piros-zöld akusztikus egys. 24V IP54 SN014563 - XVMB1RGS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 2
Villanófény funkció - Nem
Tartós fény funkció - Igen
Hangerő - 80 dB
Védettség (IP) - IP42
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119005142
Sonepar cikkszám
SN014563
Gyártói cikkszám
XVMB1RGS
Gyártói típuskód
Harmony XVMB1RGS
Jeloszlop elemek száma:
2
Villanófény funkció:
Nem
Tartós fény funkció:
Igen
Hangerő:
80 dB
Védettség (IP):
IP42
Körbevilágító funkció:
Nem
Akusztikus funkció:
Igen
Külső átmérő:
45 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Magasság:
448 mm
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
1. fény színe:
piros
2. fény színe:
zöld
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Szélesség:
47 mm
Mélység:
47 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024