MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Jelzooszlop komplett sziréna 106 dB 230VAC G12997 - XVSM2

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzooszlop komplett sziréna 106 dB 230VAC G12997

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hangerő - 106 dB

  • Ház színe - fekete

  • Áram fajtája - AC

  • Rádióirányítású - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110846843

Sonepar cikkszám

G12997

Gyártói cikkszám

XVSM2

Gyártói típuskód

XVSM2

Hangerő:

106 dB

Ház színe:

fekete

Áram fajtája:

AC

Rádióirányítású:

Nem

Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; Motoros sziréna ; % Jelzooszlop komplett sziréna 106 dB 230VAC