Schneider - Jelzőoszlop komplett sziréna 106 dB 230VAC IP53 GT56137 - XVS10MMW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 230-230 V
Áram fajtája - AC/DC
Lencse színe - egyéb
Akusztikus jel fajtája - pulzáló hang/ folyamatos hang
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119045360
Sonepar cikkszám
GT56137
Gyártói cikkszám
XVS10MMW
Gyártói típuskód
Harmony XVS10MMW
Névleges feszültség:
230-230 V
Áram fajtája:
AC/DC
Lencse színe:
egyéb
Akusztikus jel fajtája:
pulzáló hang/ folyamatos hang
Szerelési mód:
falon kívüli
Optikai jel fajtája:
egyéb
Hangerő:
106 dB
Áramfelvétel:
0.04 A
Teljesítmény:
9.2 W
Védettség (IP):
IP53
Akusztikus jeladó típusa:
autóduda
Ház színe:
fehér
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Érintkezéssel:
Igen
Fényforrás:
egyéb
Falra szerelhető:
Igen
Teljesítményfelvétel készenléti állapotban:
0 W
Szabotázsérzékelés:
Nem
Hangjelzés frekvenciája:
0-0 kHz
Vandalizmus elleni védelem:
Nem
Megfelel EN54-23-nek:
Nem
Fedett rész:
0 m3
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem