Schneider - Jelzőoszlop komplett sziréna 106 dB 230VAC IP53 GT83414 - XVS14MMW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 240-240 V
Áram fajtája - AC/DC
Lencse színe - egyéb
Akusztikus jel fajtája - programozható
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480072055
Sonepar cikkszám
GT83414
Gyártói cikkszám
XVS14MMW
Gyártói típuskód
Harmony XVS14MMW
Névleges feszültség:
240-240 V
Áram fajtája:
AC/DC
Lencse színe:
egyéb
Akusztikus jel fajtája:
programozható
Szerelési mód:
falon kívüli
Optikai jel fajtája:
egyéb
Hangerő:
105 dB
Áramfelvétel:
0.05 A
Teljesítmény:
0 W
Védettség (IP):
IP53
Akusztikus jeladó típusa:
autóduda
Ház színe:
fehér
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Érintkezéssel:
Igen
Fényforrás:
egyéb
Falra szerelhető:
Nem
Szabotázsérzékelés:
Nem
Hangjelzés frekvenciája:
0-0 kHz
Vandalizmus elleni védelem:
Nem
Megfelel EN54-23-nek:
Nem
Fedett rész:
0 m3
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem