Schneider - Jelzőoszlop komplett univerzális narancs LED-es IP65 SN025675 - XVR3B05
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áram fajtája - DC
Lencse színe - narancs
Védettség (IP) - IP65
Áramfelvétel - 3 A
Teljesítmény - 2.8 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480611780
Sonepar cikkszám
SN025675
Gyártói cikkszám
XVR3B05
Gyártói típuskód
Harmony XVR3B05
Áram fajtája:
DC
Lencse színe:
narancs
Védettség (IP):
IP65
Áramfelvétel:
3 A
Teljesítmény:
2.8 W
Védettség (NEMA):
egyéb
Optika:
tükör
Foglalat:
egyéb
Fényforrás:
LED
Üzemi feszültség DC:
10-30 V
Schneider Automatizálási Kampány 2024