Schneider - Jelzőoszlop komplett villanó fény kék 0,5 Joule IP40 G12991 - XVDLS6M6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 1
Villanófény funkció - Igen
Tartós fény funkció - Nem
Védettség (IP) - IP40
Körbevilágító funkció - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
46 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110111026
Sonepar cikkszám
G12991
Gyártói cikkszám
XVDLS6M6
Gyártói típuskód
XVDLS6M6
Jeloszlop elemek száma:
1
Villanófény funkció:
Igen
Tartós fény funkció:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Körbevilágító funkció:
Igen
Akusztikus funkció:
Nem
Külső átmérő:
45 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Jelzőoszlop komplett villanó fény kék 0,5 Joule