Schneider - Jelzőoszlop komplett villanó fény narancs 0,5 Joule IP40 G12990 - XVDLS6M5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áram fajtája - AC
Védettség (IP) - IP40
Lencse színe - narancs
Szerelési mód - egyéb
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110111019
Sonepar cikkszám
G12990
Gyártói cikkszám
XVDLS6M5
Gyártói típuskód
XVDLS6M5
Áram fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP40
Lencse színe:
narancs
Szerelési mód:
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Villanófény energiája:
1 J
Védettség (NEMA):
4X
Érintkezéssel:
Igen
Fényforrás:
egyéb
Fedett rész:
1.5 m3
Jelzőoszlop komplett villanó fény narancs 0,5 Joule