Schneider - Jelzőoszlop komplett villanó fény piros 0,5 Joule IP40 G12983 - XVDLS6B4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC 50 Hz - 24-24 V
Névleges feszültség DC - 24-24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Lencse színe - piros
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110110760
Sonepar cikkszám
G12983
Gyártói cikkszám
XVDLS6B4
Gyártói típuskód
XVDLS6B4
Névleges feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Névleges feszültség DC:
24-24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Lencse színe:
piros
Szerelési mód:
egyéb
Védettség (IP):
IP66
Névleges feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
Áramfelvétel:
0.047 A
Teljesítmény:
0.5 W
Védettség (NEMA):
4X
Fényforrás:
LED
Jelzőoszlop komplett villanó fény piros 0,5 Joule