Nem visszaküldhető

Schneider - Jelzőoszlop komplett villanó fény piros 0,5 Joule IP40 G12989 - XVDLS6M4

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőoszlop komplett villanó fény piros 0,5 Joule IP40 G12989

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 120-120 V

  • Áram fajtája - AC

  • Védettség (IP) - IP40

  • Lencse színe - piros

  • Szerelési mód - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110111002

Sonepar cikkszám

G12989

Gyártói cikkszám

XVDLS6M4

Gyártói típuskód

Harmony XVDLS6M4

Névleges feszültség:

120-120 V

Áram fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP40

Lencse színe:

piros

Szerelési mód:

egyéb

Ház anyaga:

műanyag

Megfelel EN54-23-nek:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Villanófény energiája:

1 J

Védettség (NEMA):

4X

Érintkezéssel:

Igen

Falra szerelhető:

Nem

Fényforrás:

egyéb

Fedett rész:

1.5 m3

Schneider Automatizálási Kampány 2024