Schneider - Jelzőoszlop komplett villanó fény sárga 0,5 Joule IP40 G12987 - XVDLS6B8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 0
Villanófény funkció - Nem
Tartós fény funkció - Nem
Védettség (IP) - IP40
Körbevilágító funkció - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110110807
Sonepar cikkszám
G12987
Gyártói cikkszám
XVDLS6B8
Gyártói típuskód
XVDLS6B8
Jeloszlop elemek száma:
0
Villanófény funkció:
Nem
Tartós fény funkció:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Körbevilágító funkció:
Nem
Akusztikus funkció:
Nem
Külső átmérő:
45 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Jelzőoszlop komplett villanó fény sárga 0,5 Joule