Schneider - Jelzőoszlop komplett villanó fény sárga 0,5 Joule IP40 G12993 - XVDLS6M8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áram fajtája - AC
Védettség (IP) - IP40
Lencse színe - sárga
Szerelési mód - egyéb
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110111071
Sonepar cikkszám
G12993
Gyártói cikkszám
XVDLS6M8
Gyártói típuskód
XVDLS6M8
Áram fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP40
Lencse színe:
sárga
Szerelési mód:
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Villanófény energiája:
1 J
Védettség (NEMA):
4X
Érintkezéssel:
Igen
Fényforrás:
egyéb
Fedett rész:
1.5 m3
Jelzőoszlop komplett villanó fény sárga 0,5 Joule