Schneider - Jelzőoszlop komplett villanó fény színtelen 0,5 Joule IP40 G12986 - XVDLS6B7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 1
Villanófény funkció - Igen
Tartós fény funkció - Nem
Védettség (IP) - IP40
Körbevilágító funkció - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
46 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110110791
Sonepar cikkszám
G12986
Gyártói cikkszám
XVDLS6B7
Gyártói típuskód
XVDLS6B7
Jeloszlop elemek száma:
1
Villanófény funkció:
Igen
Tartós fény funkció:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Körbevilágító funkció:
Igen
Akusztikus funkció:
Nem
Külső átmérő:
45 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Jelzőoszlop komplett villanó fény színtelen 0,5 Joule