Schneider - Jelzőoszlop komplett villanó fény színtelen 0,5 Joule IP40 G12992 - XVDLS6M7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Lencse színe - színtelen
Szerelési mód - egyéb
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110111033
Sonepar cikkszám
G12992
Gyártói cikkszám
XVDLS6M7
Gyártói típuskód
XVDLS6M7
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Lencse színe:
színtelen
Szerelési mód:
egyéb
Védettség (IP):
IP66
Névleges feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Áramfelvétel:
0.017 A
Védettség (NEMA):
4X
Fényforrás:
LED
Jelzőoszlop komplett villanó fény színtelen 0,5 Joule