Schneider - Jelzőoszlop komplett villanó fény zöld 0,5 Joule IP40 G12982 - XVDLS6B3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áram fajtája - AC/DC
Védettség (IP) - IP40
Lencse színe - zöld
Szerelési mód - falon kívüli
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110110746
Sonepar cikkszám
G12982
Gyártói cikkszám
XVDLS6B3
Gyártói típuskód
XVDLS6B3
Áram fajtája:
AC/DC
Védettség (IP):
IP40
Lencse színe:
zöld
Szerelési mód:
falon kívüli
Ház anyaga:
műanyag
Villanófény energiája:
0.5 J
Védettség (NEMA):
4X
Fényforrás:
xenon
Jelzőoszlop komplett villanó fény zöld 0,5 Joule