Nem visszaküldhető

Schneider - Jelzőoszlop komplett villanó fény zöld 0,5 Joule IP40 G12988 - XVDLS6M3

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőoszlop komplett villanó fény zöld 0,5 Joule IP40 G12988

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Áram fajtája - AC

  • Védettség (IP) - IP40

  • Lencse színe - zöld

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110110982

Sonepar cikkszám

G12988

Gyártói cikkszám

XVDLS6M3

Gyártói típuskód

XVDLS6M3

Áram fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP40

Lencse színe:

zöld

Szerelési mód:

falon kívüli

Ház anyaga:

műanyag

Villanófény energiája:

0.5 J

Védettség (NEMA):

4X

Fényforrás:

xenon

Jelzőoszlop komplett villanó fény zöld 0,5 Joule