Schneider - Jelzőoszlop komplett villanófény kék 10 Joule IP65 G12907 - XVBL8M6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 120-120 V
Áram fajtája - AC
Védettség (IP) - IP65
Lencse színe - kék
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110844993
Sonepar cikkszám
G12907
Gyártói cikkszám
XVBL8M6
Gyártói típuskód
XVBL8M6
Névleges feszültség:
120-120 V
Áram fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP65
Lencse színe:
kék
Szerelési mód:
falon kívüli
Ház anyaga:
műanyag
Megfelel EN54-23-nek:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Villanófény energiája:
10 J
Védettség (NEMA):
4X
Érintkezéssel:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Fényforrás:
xenon
Fedett rész:
1.5 m3
Jelzőoszlop komplett villanófény kék 10 Joule