Schneider - Jelzőoszlop komplett villanófény kék 5 Joule IP66 G12895 - XVBL6M6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 120-120 V
Áram fajtája - AC
Védettség (IP) - IP66
Lencse színe - kék
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110844931
Sonepar cikkszám
G12895
Gyártói cikkszám
XVBL6M6
Gyártói típuskód
XVBL6M6
Névleges feszültség:
120-120 V
Áram fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP66
Lencse színe:
kék
Szerelési mód:
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Megfelel EN54-23-nek:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Villanófény energiája:
5 J
Védettség (NEMA):
4X
Érintkezéssel:
Igen
Falra szerelhető:
Nem
Fényforrás:
egyéb
Fedett rész:
1.5 m3
Jelzőoszlop komplett villanófény kék 5 Joule