Nem visszaküldhető

Schneider - Jelzőoszlop komplett villanófény narancs 10 Joule IP66 G12906 - XVBL8M5

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőoszlop komplett villanófény narancs 10 Joule IP66 G12906

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 120-120 V

  • Áram fajtája - AC

  • Védettség (IP) - IP66

  • Lencse színe - narancs

  • Szerelési mód - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

476 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110844986

Sonepar cikkszám

G12906

Gyártói cikkszám

XVBL8M5

Gyártói típuskód

Harmony XVBL8M5

Névleges feszültség:

120-120 V

Áram fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP66

Lencse színe:

narancs

Szerelési mód:

egyéb

Ház anyaga:

műanyag

Megfelel EN54-23-nek:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Villanófény energiája:

10 J

Védettség (NEMA):

4X

Érintkezéssel:

Igen

Falra szerelhető:

Nem

Fényforrás:

egyéb

Fedett rész:

1.5 m3

Schneider Automatizálási Kampány 2024