Nem visszaküldhető

Schneider - Jelzőoszlop komplett villanófény narancs 5 Joule IP66 G12888 - XVBL6B5

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőoszlop komplett villanófény narancs 5 Joule IP66 G12888

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 24-24 V

  • Áram fajtája - AC/DC

  • Védettség (IP) - IP66

  • Lencse színe - narancs

  • Szerelési mód - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

23 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110844689

Sonepar cikkszám

G12888

Gyártói cikkszám

XVBL6B5

Gyártói típuskód

Harmony XVBL6B5

Névleges feszültség:

24-24 V

Áram fajtája:

AC/DC

Védettség (IP):

IP66

Lencse színe:

narancs

Szerelési mód:

egyéb

Áramfelvétel:

0.55-0.55 A

Ház anyaga:

műanyag

Megfelel EN54-23-nek:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Villanófény energiája:

5 J

Védettség (NEMA):

4X

Érintkezéssel:

Igen

Falra szerelhető:

Nem

Fényforrás:

xenon

Fedett rész:

1.5 m3

Schneider Automatizálási Kampány 2024