Schneider - Jelzőoszlop komplett villanófény narancs 5 Joule IP66 G12894 - XVBL6M5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 230-230 V
Áram fajtája - AC
Védettség (IP) - IP66
Lencse színe - narancs
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
220 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110844924
Sonepar cikkszám
G12894
Gyártói cikkszám
XVBL6M5
Gyártói típuskód
Harmony XVBL6M5
Névleges feszültség:
230-230 V
Áram fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP66
Lencse színe:
narancs
Szerelési mód:
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Megfelel EN54-23-nek:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Villanófény energiája:
5 J
Védettség (NEMA):
4X
Érintkezéssel:
Igen
Falra szerelhető:
Nem
Fényforrás:
xenon
Fedett rész:
1.5 m3
Schneider Automatizálási Kampány 2024