Schneider - Jelzőoszlop komplett villanófény narancssárga 24V AC/DC IP42 GT63091 - XVEL6B5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áram fajtája - AC/DC
Védettség (IP) - IP42
Lencse színe - narancs
Szerelési mód - falon kívüli
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110658279
Sonepar cikkszám
GT63091
Gyártói cikkszám
XVEL6B5
Gyártói típuskód
XVEL6B5
Áram fajtája:
AC/DC
Védettség (IP):
IP42
Lencse színe:
narancs
Szerelési mód:
falon kívüli
Ház anyaga:
műanyag
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Villanófény energiája:
1 J
Védettség (NEMA):
1
Érintkezéssel:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Fényforrás:
xenon
1 Joule-os narancssárga jeladó XVE, gyújtócső, 24 V AC DC, IP42. termékcsalád: Harmony XVE Optimum - termék vagy komponens típusa: komplett megvilágított irányadó - jelző- és fényoszlop típusa: 1 rövid rögzítő alapprofil, 1 világítóegység, 1 alapegység, 1