Schneider - Jelzőoszlop komplett villanófény piros 1 Joule 230 IP42 GT16096 - XVEL6M4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áram fajtája - AC
Védettség (IP) - IP42
Lencse színe - piros
Szerelési mód - falon kívüli
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110659047
Sonepar cikkszám
GT16096
Gyártói cikkszám
XVEL6M4
Gyártói típuskód
XVEL6M4
Áram fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP42
Lencse színe:
piros
Szerelési mód:
falon kívüli
Ház anyaga:
műanyag
Villanófény energiája:
1 J
Fényforrás:
xenon
1 Joule-os piros jeladó XVE, gyújtócső, 230..240 V AC AC, IP42. termékcsalád: Harmony XVE Optimum - termék vagy komponens típusa: komplett megvilágított irányadó - jelző- és fényoszlop típusa: 1 alapegység, 1 csavaros rögzítőfedél, 1 világítóegység, 1 röv