Nem visszaküldhető

Schneider - Jelzőoszlop komplett villanófény piros 10 Joule IP66 G12899 - XVBL8B4

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőoszlop komplett villanófény piros 10 Joule IP66 G12899

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 24-24 V

  • Áram fajtája - AC/DC

  • Védettség (IP) - IP66

  • Lencse színe - piros

  • Szerelési mód - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

612 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110844733

Sonepar cikkszám

G12899

Gyártói cikkszám

XVBL8B4

Gyártói típuskód

Harmony XVBL8B4

Névleges feszültség:

24-24 V

Áram fajtája:

AC/DC

Védettség (IP):

IP66

Lencse színe:

piros

Szerelési mód:

egyéb

Ház anyaga:

műanyag

Megfelel EN54-23-nek:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Villanófény energiája:

10 J

Védettség (NEMA):

4X

Érintkezéssel:

Igen

Falra szerelhető:

Nem

Fényforrás:

egyéb

Fedett rész:

1.5 m3

Schneider Automatizálási Kampány 2024