Schneider - Jelzőoszlop komplett villanófény piros 10 Joule IP66 G12905 - XVBL8M4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Lencse színe - piros
Szerelési mód - egyéb
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
156 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110844979
Sonepar cikkszám
G12905
Gyártói cikkszám
XVBL8M4
Gyártói típuskód
Harmony XVBL8M4
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Lencse színe:
piros
Szerelési mód:
egyéb
Védettség (IP):
IP66
Névleges feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Áramfelvétel:
0.017 A
Teljesítmény:
4 W
Védettség (NEMA):
4X
Fényforrás:
LED
Schneider Automatizálási Kampány 2024