Schneider - Jelzőoszlop komplett villanófény sárga 10 Joule IP66 G12903 - XVBL8B8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 120-120 V
Áram fajtája - AC/DC
Védettség (IP) - IP66
Lencse színe - sárga
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
612 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110844771
Sonepar cikkszám
G12903
Gyártói cikkszám
XVBL8B8
Gyártói típuskód
Harmony XVBL8B8
Névleges feszültség:
120-120 V
Áram fajtája:
AC/DC
Védettség (IP):
IP66
Lencse színe:
sárga
Szerelési mód:
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Megfelel EN54-23-nek:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Villanófény energiája:
10 J
Védettség (NEMA):
4X
Érintkezéssel:
Igen
Falra szerelhető:
Nem
Fényforrás:
egyéb
Fedett rész:
1.5 m3
Schneider Automatizálási Kampány 2024