Schneider - Jelzőoszlop komplett villanófény sárga 5 Joule IP65 G12891 - XVBL6B8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 24-24 V
Áram fajtája - AC/DC
Védettség (IP) - IP65
Lencse színe - sárga
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110844719
Sonepar cikkszám
G12891
Gyártói cikkszám
XVBL6B8
Gyártói típuskód
Harmony XVBL6B8
Névleges feszültség:
24-24 V
Áram fajtája:
AC/DC
Védettség (IP):
IP65
Lencse színe:
sárga
Szerelési mód:
falon kívüli
Ház anyaga:
műanyag
Megfelel EN54-23-nek:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Villanófény energiája:
5 J
Védettség (NEMA):
egyéb
Érintkezéssel:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Fényforrás:
xenon
Fedett rész:
1.5 m3
Schneider Automatizálási Kampány 2024