Schneider - Jelzőoszlop komplett villanófény színtelen 5 Joule IP65 G12890 - XVBL6B7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 24-24 V
Áram fajtája - AC/DC
Védettség (IP) - IP66
Lencse színe - színtelen
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
256 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110844702
Sonepar cikkszám
G12890
Gyártói cikkszám
XVBL6B7
Gyártói típuskód
Harmony XVBL6B7
Névleges feszültség:
24-24 V
Áram fajtája:
AC/DC
Védettség (IP):
IP66
Lencse színe:
színtelen
Szerelési mód:
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Megfelel EN54-23-nek:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Villanófény energiája:
5 J
Védettség (NEMA):
4X
Érintkezéssel:
Igen
Falra szerelhető:
Nem
Fényforrás:
egyéb
Fedett rész:
1.5 m3
Schneider Automatizálási Kampány 2024