Nem visszaküldhető

Schneider - Jelzőoszlop komplett villanófény színtelen 5 Joule IP66 G12896 - XVBL6M7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőoszlop komplett villanófény színtelen 5 Joule IP66 G12896

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 120-120 V

  • Áram fajtája - AC

  • Védettség (IP) - IP66

  • Lencse színe - színtelen

  • Szerelési mód - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110844948

Sonepar cikkszám

G12896

Gyártói cikkszám

XVBL6M7

Gyártói típuskód

XVBL6M7

Névleges feszültség:

120-120 V

Áram fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP66

Lencse színe:

színtelen

Szerelési mód:

egyéb

Ház anyaga:

műanyag

Megfelel EN54-23-nek:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Villanófény energiája:

5 J

Védettség (NEMA):

4X

Érintkezéssel:

Igen

Falra szerelhető:

Nem

Fényforrás:

egyéb

Fedett rész:

1.5 m3

Jelzőoszlop komplett villanófény színtelen 5 Joule