Nem visszaküldhető

Schneider - Jelzőoszlop komplett villanófény zöld 10 Joule IP66 G12898 - XVBL8B3

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőoszlop komplett villanófény zöld 10 Joule IP66 G12898

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Áram fajtája - AC/DC

  • Védettség (IP) - IP66

  • Lencse színe - zöld

  • Szerelési mód - egyéb

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110844726

Sonepar cikkszám

G12898

Gyártói cikkszám

XVBL8B3

Gyártói típuskód

XVBL8B3

Áram fajtája:

AC/DC

Védettség (IP):

IP66

Lencse színe:

zöld

Szerelési mód:

egyéb

Ház anyaga:

műanyag

Villanófény energiája:

10 J

Védettség (NEMA):

4X

Érintkezéssel:

Igen

Fényforrás:

egyéb

Fedett rész:

1.5 m3

Jelzőoszlop komplett villanófény zöld 10 Joule