Schneider - Jelzőoszlop komplett villanófény zöld 5 Joule IP66 G12892 - XVBL6M3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áram fajtája - AC
Védettség (IP) - IP66
Lencse színe - zöld
Szerelési mód - egyéb
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110844900
Sonepar cikkszám
G12892
Gyártói cikkszám
XVBL6M3
Gyártói típuskód
XVBL6M3
Áram fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP66
Lencse színe:
zöld
Szerelési mód:
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Villanófény energiája:
5 J
Védettség (NEMA):
4X
Érintkezéssel:
Igen
Fényforrás:
egyéb
Fedett rész:
1.5 m3
Jelzőoszlop komplett villanófény zöld 5 Joule