Nem visszaküldhető

Schneider - Jelzőoszlop komplett villogó fény kék Ba15d IP65 G12853 - XVBL4B6

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőoszlop komplett villogó fény kék Ba15d IP65 G12853

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség DC - 48-48 V

  • Feszültség fajtája - DC

  • Lencse színe - kék

  • Szerelési mód - beépített

  • Foglalat - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110844214

Sonepar cikkszám

G12853

Gyártói cikkszám

XVBL4B6

Gyártói típuskód

XVBL4B6

Névleges feszültség DC:

48-48 V

Feszültség fajtája:

DC

Lencse színe:

kék

Szerelési mód:

beépített

Foglalat:

egyéb

Védettség (IP):

IP65

Teljesítmény:

10 W

Védettség (NEMA):

4X

Fényforrás:

izzólámpa

Jelzőoszlop komplett villogó fény kék Ba15d