Schneider - Jelzőoszlop komplett villogó fény kék Ba15d IP65 G12859 - XVBL4M6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 1
Villanófény funkció - Nem
Tartós fény funkció - Nem
Védettség (IP) - IP65
Körbevilágító funkció - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110844276
Sonepar cikkszám
G12859
Gyártói cikkszám
XVBL4M6
Gyártói típuskód
XVBL4M6
Jeloszlop elemek száma:
1
Villanófény funkció:
Nem
Tartós fény funkció:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Körbevilágító funkció:
Nem
Akusztikus funkció:
Nem
Külső átmérő:
70 mm
Védettség (NEMA):
4X
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Jelzőoszlop komplett villogó fény kék Ba15d